Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 10, nagy áramlás, acél / nikkelezett sárgaréz, R 1/2 AG, nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó nagy áteresztőképességgel (körülbelül 3,5-szerese a szokásos NW 7,2 csatlakozónak) és minimális csatlakozási erővel. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol átlagosnál nagyobb levegőigény van! A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.
Jellemző:
- NW: 10
- SW: 24 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Gömb: Rozsdamentes acél
- Hossz: 74,7 mm
- Szelep: sárgaréz
- Csatlakozó: R 1/2 AG
- Átfolyás: 3600 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- szelepülés: sárgaréz
- menetes darab: Sárgaréz, nikkelezett
- szelep test: Acél, QPQ kezeléssel
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 35 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Kioldó gyűrű: Sárgaréz, nikkelezett
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C