Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 8, rozsdamentes acél 3.4305, G 1/8 IG, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 200 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó, 1.4305 rozsdamentes acélból. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, élelmiszeripar, repüléstechnika, bányászat, tengeri ipar.
Jellemző:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
- Gömb: Nemesacél
- Hossz: 54,5 mm
- Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
- Csatlakozó: G 3/8 IG
- Átfolyás: 1800 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Nemesacél
- szelep test: Rozsdamentes acél 1,4305
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: FKM
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C