Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 8, nagy áramlás, R 1/4 AG, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 40 °C között. Egyoldalúan záró, egykezes gyorscsatlakozó nagy áteresztőképességgel (körülbelül kétszerese a szokásos NW 7, 2 csatlakozónak) és minimális csatlakozási erővel. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol átlagosnál nagyobb levegőigény van! A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, élelmiszeripar, repüléstechnika.
Jellemző:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Gömb: Rozsdamentes acél
- Hossz: 65,0 mm
- Szelep: sárgaréz
- Csatlakozó: R 1/4 AG
- Átfolyás: 2100 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- szelepülés: sárgaréz
- menetes darab: Sárgaréz, nikkelezett
- szelep test: Acél, QPQ kezeléssel
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 35 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Kioldó gyűrű: rendkívül robusztus, ergonómikus műanyag hüvely
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 40 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 40 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C