Gyorskioldó csatlakozó NW 7, 2, rozsdamentes acél 1.4305, G 1/2 IG

Cikkszám: 107339
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107339
EAN / GTIN 4047322058513
Gyártó száma 107339
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 7, 2, rozsdamentes acél 1.4305, G 1/2 IG, üzemi nyomás max. 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 200 °C között. A klasszikus standard csatlakozó egyoldalas elzáró kivitelben, rozsdamentes acélból. A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. Rozsdamenten csőcsatlakozók és perselyek használatát javasoljuk! A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, offshore.

Jellemző:

  • NW: 7,2
  • SW: 24 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Hossz: 46,0 mm
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Csatlakozó: G 1/2 IG
  • Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
  • szelep test: Rozsdamentes acél 1,4305
  • tömítőanyag: FKM
  • Üzemi nyomás max.: 35 bar
  • reteszelő csapok: Rozsdamentes acél 1,4401
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C