Tömlőcső, sárgaréz, nikkelezett, forgatható, G 1/4 IG LW 10

Cikkszám: 107332
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107332
EAN / GTIN 4047322276870
Gyártó száma 107332
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tömlőcső, sárgaréz, nikkelbevonatú, forgatható, G 1/4 IG LW 10, üzemi nyomás. 0–35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. 0°C – 70°C.

Jellemző:

  • LW: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Hossz: 59,0 mm
  • Csatlakozó: G 1/4 IG