Csatlakozó,, NW 7, 2 - 7, 8, nikkelbevonatú sárgaréz, 12x9, anyacsavar, hajlításgátló

Cikkszám: 107319
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107319
EAN / GTIN 4047322286473
Gyártó száma 107319
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csatlakozó,, NW 7, 2-7, 8, nikkelbevonatú sárgaréz, csőcsatlakozóhoz. 12x9, anyacsavar, hajlításgátló rugó, üzemi nyomás. 0–35 bar, közeg/környezeti hőmérséklet -20 °C és 100 °C között.

Jellemző:

  • SW: 19 mm
  • Hossz: 120,0 mm
  • Csatlakozó: 12x9-os tömlőhöz, anyacsavarral és hajlításgátló rugóval