Gyorskioldó csatlakozó NW 7, 2, nikkelezett sárgaréz, forgatható 10 mm-es tömlőcső

Cikkszám: 107298
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107298
EAN / GTIN 4047322277228
Gyártó száma 107298
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 7, 2, nikkelezett sárgaréz, forgatható 10 mm-es tömlőcső, üzemi nyomás 0–35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. 0 °C és 70 °C között. Az univerzális, egykezes gyorscsatlakozó, egyoldalas elzárással, számos alkalmazási és felhasználási lehetőséghez! A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar.

Jellemző:

  • NW: 7,2
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Hüvely: Sárgaréz, nikkelezett
  • Hossz: 74,0 mm
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Csatlakozó: 10 mm-es, forgatható persely
  • Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
  • szelep test: Sárgaréz, csiszolt
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: NBR
  • reteszelő csapok: Rozsdamentes acél 1,4034
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 70 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 70 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C