Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 2, nikkelezett sárgaréz, forgatható 6 mm-es tömlőcső, üzemi nyomás 0–35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. 0 °C és 70 °C között. Az univerzális, egykezes gyorscsatlakozó, egyoldalas elzárással, számos alkalmazási és felhasználási lehetőséghez! A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar.
Jellemző:
- NW: 7,2
- Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
- Hüvely: Sárgaréz, nikkelezett
- Hossz: 74,0 mm
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Csatlakozó: 6 mm-es, forgatható persely
- Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
- szelep test: Sárgaréz, csiszolt
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- reteszelő csapok: Rozsdamentes acél 1,4034
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 70 °C
- Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 70 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C