Leírás:
Gyorscsatlakozó NW 7, 2 sárgaréz, csőcső LW 8, válaszfalvastagság. M12x1, üzemi nyomás. 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet -20 °C és 100 °C között. Az univerzális, egykezes gyorscsatlakozó, egyoldalas elzárással, számos alkalmazási és felhasználási lehetőséghez! A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar.
Jellemző:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Rugó: Nemesacél
- Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
- Hossz: 62,0 mm
- Ház: Sárgaréz, csiszolt
- Csatlakozó: LW 8
- Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Nemesacél
- szelep test: Sárgaréz, csiszolt
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- Schott-menetes: M12x1
- reteszelő csapok: Nemesacél
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C