Gyorskioldó csatlakozó NW 5, rozsdamentes acél 1.4305, G 1/8 AG

Cikkszám: 107192
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107192
EAN / GTIN 4047322059602
Gyártó száma 107192
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorskioldó csatlakozó NW 5, rozsdamentes acél 1.4305, G 1/8 AG, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15 °C és 200 °C között. Egyoldalúan záró, egykezes gyorscsatlakozó, 1.4305 rozsdamentes acélból, kis méretekkel és nagy átmérővel. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Alkalmazási területek: Pneumatika, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, tengeri ipar.

Jellemző:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél
  • Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Gömb: Rozsdamentes acél
  • Hossz: 36,0 mm
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Csatlakozó: G 1/8 AG
  • Átfolyás: 560 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
  • szelep test: Rozsdamentes acél 1,4305
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: FKM
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -15 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -15 °C