Csatlakozó, NW 5, sárgaréz, csőhöz 8x6, anyacsavar, hajlításgátló

Cikkszám: 107157
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107157
EAN / GTIN 4047322285551
Gyártó száma 107157
L-szám L00970 125332
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mellbimbó NW 5, sárgaréz, csőhöz. 8x6, anyacsavar és hajlításgátló rugó, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg/környezeti hőmérséklet. -20°C – 100°C.

Jellemző:

  • SW: 14 mm
  • Hossz: 120,0 mm
  • Csatlakozó: 8x6-os tömlőhöz, anyacsavarral és hajlításgátló rugóval