Csatlakozó, NW 5, sárgaréz, csőhöz 6x4, anyacsavar, hajlításgátló

Cikkszám: 107156
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107156
EAN / GTIN 4047322285537
Gyártó száma 107156
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mellbimbó NW 5, sárgaréz, csőhöz. 6x4, anyacsavar és hajlításgátló rugó, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg/környezeti hőmérséklet. -20°C – 100°C.

Jellemző:

  • SW: 12 mm
  • Hossz: 110,0 mm
  • Csatlakozó: 6x4-os tömlőhöz, anyacsavarral és hajlításgátló rugóval