Gyorscsatlakozó NW 5, sárgaréz, csőcsatlakozó LW 4

Cikkszám: 107131
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107131
EAN / GTIN 4047322059206
Gyártó száma 107131
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 5, sárgaréz, tömlő LW 4, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó, kis méretekkel és nagy átfolyási mérettel, alacsony nyomásesés mellett. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Alkalmazási területek: Pneumatika, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 5
  • Rugó: Nemesacél
  • Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
  • Gömb: Nemesacél
  • Hossz: 47,0 mm
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Csatlakozó: LW 4
  • Átfolyás: 560 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Nemesacél
  • szelep test: Sárgaréz, csiszolt
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: NBR
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C