4 mm-es push-in csatlakozócső-csatlakozó NW 2, 7, nikkelelt sárgaréz

Cikkszám: 107106
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107106
EAN / GTIN 4047322207539
Gyártó száma 107106
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

4 mm-es push-in csatlakozó NW 2, 7, nikkelezett sárgaréz, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20°C – 100°C.

Jellemző:

  • SW: 10 mm
  • Hossz: 25,0 mm
  • Csatlakozó: push-in, 4 mm