Csatlakozócsapok NW 2, 7, sárgaréz, csőhöz 5x3

Cikkszám: 107081
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107081
EAN / GTIN 4047322058162
Gyártó száma 107081
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csatlakozócsapok NW 2, 7, sárgaréz, csőhöz 5x3, SW 7, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20°C – 100°C.

Jellemző:

  • SW: 7 mm
  • Hossz: 25,0 mm
  • Csatlakozó: 5x3-as tömlőhöz