Leírás:
Gyorskioldó csatlakozó NW 2, 7, sárgaréz, G 1/8 IG, üzemi nyomás 0 - 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó rendkívül kis méretekkel és nagy átfolyási mérettel, alacsony nyomásesés mellett. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar.
Jellemző:
- NW: 2,7
- SW: 12 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél
- Hüvely: Sárgaréz, csiszolt
- Gömb: Rozsdamentes acél
- Hossz: 28,0 mm
- Ház: Sárgaréz, csiszolt
- Csatlakozó: G 1/8 IG
- Átfolyás: 165 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél
- szelep test: Sárgaréz, csiszolt
- Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
- tömítőanyag: NBR
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C