Leírás:
Pneumatikus működtetésű elzáró szelep, G1/4, G1/4 belső, G1/8 belső, maximális üzemi nyomás 10 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -10 °C és 70 °C között, nikkelezett sárgaréz. Gyors pozicionálási és leállítási funkciókhoz, valamint vészleállásokhoz (pl. vészleállás). Ha a 3. csatlakozón vezérlőjel van, a sűrített levegő áramolhat a hengerbe és onnan ki. Ha nincs vezérlőjel, a sűrített levegő áramlása a hengerhez és a hengerből le van zárva, így a henger a kívánt helyzetben megáll. A stop szelepeket a normál tömlőcsatlakozások helyett közvetlenül a hengerre csavarozzák. Figyelem: A vezérlőnyomás az üzemi nyomástól függ.
Jellemző:
- B: 58,0 mm
- C: 25,0 mm
- Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
- Beszerelési helyzet: tetszőleges, a gyűrűdarab rögzítés után 360°-ban elforgatható
- 1. csatlakozó: G 1/4
- 2. csatlakozó: G 1/4
- 3. csatlakozó: G 1/8
- tömítőanyag: NBR
- Max. vezérlő nyomás: 5 bar
- Minimális vezérlő nyomás: 1 bar
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 70 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 70 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C