Fojtószelep, kétoldali fojtással (B), G 3/8 IG, G 3/8

Cikkszám: 106967
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106967
EAN / GTIN 4047322393850
Gyártó száma 106967
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Fojtószelep, résszelep, kétoldalas fojtószelep. (B), menetes csatlakozás G 3/8 IG, G 3/8, PN max. 10 bar, hőmérséklet: -20 °C és 80 °C között, nikkelezett sárgaréz. Áramlási mennyiségek szabályozására és a dugattyúk sebességének szabályozására hengerben. Kis méretek, ideális szűk helyekre. Közvetlenül a szelepre vagy a hengerre csavarozható. Az üreges csavarok különböző kivitelű változatai szerelés közben forgathatók, meghúzás után pedig rögzülnek. A forgatható csatlakozóval ellátott változatok a szerelés után is szabadon pozícionálhatók. A használt tömítések és kenőanyagok szilikonmentesek.

Jellemző:

  • B: 50,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Menet: G 3/8
  • építési mód: Üreges csavaros kivitel
  • Funkció: kétoldali fojtás (B)
  • Csatlakozó: G 3/8 IG
  • Kivitel: állítható résszel ellátott csavarral
  • Alaptest: Sárgaréz, nikkelezett
  • Szilikonmentes: igen
  • Csatlakozó típusa: Menetcsatlakozás
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Elveszthetetlen tömítések: Poliamid üvegszálas erősítéssel (csak üreges csavaros kialakítású alkatrészek)