Visszacsapó szelep „lineonline”, menetes – tömlő, G 1/8, tömlő 6

Cikkszám: 106807
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106807
EAN / GTIN 4047322089142
Gyártó száma 106807
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep „lineonline”, menetes (bemenet) – tömlő (kimenet), G 1/8, 6 mm-es tömlőátmérőhöz, üzemi nyomás 0,5–12 bar. Biztosítja, hogy a sűrített levegő csak egy irányban – a kívánt irányban – áramoljon. A szelep bezárul, amikor az előnyomás csökken, és fenntartja a visszacsapó szelep után fellépő üzemi nyomást.

Jellemző:

  • A: 58,3 mm
  • B: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Menet: G 1/8
  • Belső alkatrészek: Nikkelezett sárgaréz, sárgaréz, technopolimer, rozsdamentes acél
  • Alaptest: technopolimer
  • tömítőanyag: NBR
  • tömlő átmérőjéhez: 6 mm
  • Pneumatikus szimbólumok: a házon
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Áramlás 6,3 bar és Δp 1,0 bar esetén: 320 Nl/perc