Mérőóra, menetes (bemenet) – tömlő (kimenet), G 1/8, tömlő-Ø 6

Cikkszám: 106758
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106758
EAN / GTIN 4047322091534
Gyártó száma 106758
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„lineonline” nyomásmérő, menetes (bemenet) – tömlő (kimenet), G 1/8, 6 mm-es tömlőátmérőhöz, max. üzemi nyomás 12 bar. A manométer kis mérete ellenére nagy mérési pontosságot biztosít.

Jellemző:

  • A: 58,3 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Menet: G 1/8
  • Belső alkatrészek: Nikkelezett sárgaréz, sárgaréz, technopolimer, rozsdamentes acél
  • skálázással: 0 - 12 bar
  • Alaptest: technopolimer
  • tömítőanyag: NBR
  • tömlő átmérőjéhez: 6 mm
  • Mérési pontosság: +/- 4 % a skála végértékétől
  • Pneumatikus szimbólumok: a házon
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • Mérési tartomány max. bar: 12 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C