Munkahenger, dugattyú nélkül, kettős működésű, dugattyú átmérő 25, löket 100

Cikkszám: 106312
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106312
EAN / GTIN 4047322103404
Gyártó száma 106312
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Munkahenger, dugattyútengely nélküli, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 25, löket 100, G 1/8, üzemi nyomás 1 - 8 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Ezek a kettős működésű hengerek közel azonos lökethosszúsággal és beépítési hosszúsággal, 5 m-t meghaladó lökethosszal szállíthatók. Alapfelszereltségükhöz tartoznak a pozíciójelző mágnesek és a pneumatikus, állítható végállás-csillapítás. Ezen felül végütközők és hidraulikus lengéscsillapítók is felszerelhetők kiegészítő modulként. Szűrt (50 µm) és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 100 mm
  • Mágnes: mágnessel
  • Ház: Profilcső alumíniumötvözetből, eloxált
  • Csillapítás: állítható csillapítással
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 25 mm
  • Csatlakozó: G 1/8
  • Tömítőszalagok: Nemesacél
  • tömítőanyag: NBR (max. 1 m/s sebességig)
  • Erő 6 bar nyomáson: 250 N
  • Oldalirányú terhelés max.: 1 Nm
  • Üzemi nyomás max.: 8 bar
  • Üzemi nyomás min.: 1 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Sleeve (piston guide): Eloxált alumíniumötvözet