Leírás:
Munkahenger, dugattyútengely nélküli, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 16, lökethossz 200, M5, üzemi nyomás 1 - 8 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Ezek a kettős működésű hengerek közel azonos lökethosszúsággal és beépítési hosszúsággal, 5 m-t meghaladó lökethosszal szállíthatók. Alapfelszereltségükhöz tartoznak a pozíciójelző mágnesek és a pneumatikus, állítható végállás-csillapítás. Ezen felül végütközők és hidraulikus lengéscsillapítók is felszerelhetők kiegészítő modulként. Szűrt (50 µm) és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 200 mm
- Mágnes: mágnessel
- Ház: Profilcső alumíniumötvözetből, eloxált
- Csillapítás: állítható csillapítással
- Funkció: kettős működésű
- dugattyú Ř: 16 mm
- Csatlakozó: M5
- Tömítőszalagok: Nemesacél
- tömítőanyag: NBR (max. 1 m/s sebességig)
- Erő 6 bar nyomáson: 110 N
- Oldalirányú terhelés max.: 0,3 Nm
- Üzemi nyomás max.: 8 bar
- Üzemi nyomás min.: 1 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Sleeve (piston guide): Eloxált alumíniumötvözet