Leírás:
Fojtószelep, beszívott levegő (V), résszel ellátott csavar, M5, dugaszoló csatlakozás 6, forgatható, 0 - 10 bar, -20 °C - 80 °C, nikkelezett sárgaréz. Áramlási mennyiségek szabályozására és a dugattyúk sebességének szabályozására hengerben. Kis méretek, ideális szűk helyekre. Közvetlenül a szelepre vagy a hengerre csavarozható. Az üreges csavarok különböző kivitelű változatai szerelés közben forgathatók, meghúzás után pedig rögzülnek. A forgatható csatlakozóval ellátott változatok a szerelés után is szabadon pozícionálhatók. A használt tömítések és kenőanyagok szilikonmentesek.
Jellemző:
- B: 25,5 mm
- C: 21,5 mm
- SW: 6 mm
- Menet: M5
- építési mód: elforgatható
- Funkció: Bejövő levegő szelep (V)
- Kivitel: állítható résszel ellátott csavarral
- Alaptest: Sárgaréz, nikkelezett
- Szilikonmentes: igen
- Csatlakozó típusa: Csatlakozó dugasz
- tömlőhöz: 6 mm
- tömítőanyag: NBR
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi nyomás min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C