Normál henger, kettős működésű, mágnes, dugattyú átmérő 50, löket 250, G 1/4

Cikkszám: 106211
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106211
EAN / GTIN 4047322094528
Gyártó száma 106211
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Normahenger, ISO 15552, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 50, löket 250, G 1/4, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Ezek a hengerek robusztus felépítésük és kedvező ár-érték arányuk miatt számos alkalmazáshoz előnyösen használhatók. A standard kivitelben ez a henger kettős működésű, mágneses dugattyúval és állítható csillapítással van felszerelve. A mágneskapcsolók rögzítése két T-horonyban történhet a pneumatikus csatlakozás ugyanazon oldalán. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 250 mm
  • Szabvány: ISO 15552 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső integrált T-hornyokkal, eloxált
  • Felépítés: Végdugók / profilcső önmetsző csavarokkal
  • Dugattyú: POM
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítással
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 50 mm
  • Csatlakozó: G 1/4
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • Dugattyúszár átmérő: 20 mm
  • Dugattyúszár AG: M16x1,5
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Minimális nyomás: 0,3 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár menete: M16x1,5
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C