Leírás:
Normahenger, ISO 15552, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 40, löket 50, G 1/4, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Ezek a hengerek robusztus felépítésük és kedvező ár-érték arányuk miatt számos alkalmazáshoz előnyösen használhatók. A standard kivitelben ez a henger kettős működésű, mágneses dugattyúval és állítható csillapítással van felszerelve. A mágneskapcsolók rögzítése két T-horonyban történhet a pneumatikus csatlakozás ugyanazon oldalán. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 50 mm
- Szabvány: ISO 15552 szerint
- Cső: Alumínium profilcső integrált T-hornyokkal, eloxált
- Felépítés: Végdugók / profilcső önmetsző csavarokkal
- Dugattyú: POM
- Mágnes: mágnessel
- Csillapítás: állítható csillapítással
- Funkció: kettős működésű
- dugattyú Ř: 40 mm
- Csatlakozó: G 1/4
- dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
- tömítőanyag: NBR
- Dugattyúszár átmérő: 16 mm
- Dugattyúszár AG: M12x1,25
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Minimális nyomás: 0,4 bar
- Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
- dugattyúszár menete: M12x1,25
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C