Leírás:
LINER kompakt henger, ISO 21287, kettős működésű, AG, mágnes, dugattyú átmérő 63, löket 40, G1/8, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között. Új sorozat az ISO 21287 szabványnak megfelelően, különösen rövid, helytakarékos kivitelben. A kínált standard kivitelben mágneses dugattyúval. A dugattyúszár választhatóan belső és külső menettel. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 40 mm
- Szabvány: ISO 21287 szerint
- Cső: Alumínium profilcső T-hornyokkal, eloxált
- Sorozat: LINER sorozat
- Dugattyú: POM
- Mágnes: mágnessel
- Funkció: kettős működésű
- dugattyú Ř: 63 mm
- Csatlakozó: G 1/8
- dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
- Dugattyú tömítés: PU
- Dugattyúszár AG: M12x1,25
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Statikus O-gyűrűk: NBR
- Minimális nyomás: 0,4 bar
- Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
- dugattyúszár tömítés: PU
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C