LINER kompakt henger, kettős működésű, AG, dugattyú átmérő 63, löket 10, G 1/8

Cikkszám: 106094
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 106094
EAN / GTIN 4047322283687
Gyártó száma 106094
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

LINER kompakt henger, ISO 21287, kettős működésű, AG, mágnes, dugattyú átmérő 63, löket 10, G1/8, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között. Új sorozat az ISO 21287 szabványnak megfelelően, különösen rövid, helytakarékos kivitelben. A kínált standard kivitelben mágneses dugattyúval. A dugattyúszár választhatóan belső és külső menettel. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 10 mm
  • Szabvány: ISO 21287 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső T-hornyokkal, eloxált
  • Sorozat: LINER sorozat
  • Dugattyú: POM
  • Mágnes: mágnessel
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 63 mm
  • Csatlakozó: G 1/8
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • Dugattyú tömítés: PU
  • Dugattyúszár AG: M12x1,25
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Statikus O-gyűrűk: NBR
  • Minimális nyomás: 0,4 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár tömítés: PU
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C