Leírás:
Rövid löketű henger, kettős működésű, mágnessel, dugattyú átmérője 80, löket 50, G 1/4, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Kifejezetten szűk helyekre. Mágneses dugattyúval ellátott kivitel. Szűrt sűrített levegőhöz, olajozott (folyamatos olajozásra figyeljen) vagy olajozatlan levegőhöz alkalmas.
Jellemző:
- Emelés: 50 mm
- Fej: Alumínium
- Cső: Alumíniumötvözet, eloxált
- Dugattyú: Alumínium/PTFE
- Mágnes: mágnessel
- Csillapítás: állítható csillapítás nélkül
- Funkció: kettős működésű
- dugattyú Ř: 80 mm
- Csatlakozó: G 1/4
- dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
- Dugattyú tömítés: NBR (PU és FKM felár ellenében)
- Dugattyúszár IG: M10
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Minimális nyomás: 0,4 bar
- Menet dugattyúszár: Belső menetes dugattyúszár
- dugattyúszár tömítés: NBR (PU és FKM felár ellenében)
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C