Rövid löketű henger, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 20, löket 40, M5

Cikkszám: 105910
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 105910
EAN / GTIN 4047322070409
Gyártó száma 105910
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Rövid löketű henger, kettős működésű, mágnessel, dugattyú átmérője 20, löket 40, M5, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Kifejezetten szűk helyekre. Mágneses dugattyúval ellátott kivitel. Szűrt sűrített levegőhöz, olajozott (folyamatos olajozásra figyeljen) vagy olajozatlan levegőhöz alkalmas.

Jellemző:

  • Emelés: 40 mm
  • Fej: Lakkolt sárgaréz
  • Cső: Alumíniumötvözet, eloxált
  • Dugattyú: Acetal műgyanta
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítás nélkül
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 20 mm
  • Csatlakozó: M5
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • Dugattyú tömítés: NBR (PU és FKM felár ellenében)
  • Dugattyúszár IG: M5
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Minimális nyomás: 0,6 bar
  • Menet dugattyúszár: Belső menetes dugattyúszár
  • dugattyúszár tömítés: NBR (PU és FKM felár ellenében)
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C