Leírás:
Kerek henger, ISO 6432, egyoldalú, mágnes, dugattyú átmérője 10, löket 50, M5, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Egy- és kettős működésű kivitel mágneses dugattyúval. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.
Jellemző:
- Emelés: 50 mm
- Szabvány: ISO 6432 szerint
- Cső: Rozsdamentes acél 1,4301
- Felépítés: Kapcsolat: Rozsdamentes acélcső / peremes végdugók
- Dugattyú: Acetal műgyanta
- Mágnes: mágnessel
- Csillapítás: állítható csillapítás nélkül
- Funkció: egyszerű működésű
- dugattyú Ř: 10 mm
- Csatlakozó: M5
- dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
- tömítőanyag: NBR
- kiindulási helyzet: nyomás nélkül behajtva
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Minimális nyomás: 0,8 bar
- Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
- dugattyúszár menete: M4
- Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C