Kerek henger, egyszeres működésű, mágnes, dugattyú átmérője 10, lökethossz 10, M5

Cikkszám: 105825
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 105825
EAN / GTIN 4047322010900
Gyártó száma 105825
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kerek henger, ISO 6432, egyszerű működésű, mágnes, dugattyú átmérője 10, löket 10, M5, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Egy- és kettős működésű kivitel mágneses dugattyúval. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 10 mm
  • Szabvány: ISO 6432 szerint
  • Cső: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Felépítés: Kapcsolat: Rozsdamentes acélcső / peremes végdugók
  • Dugattyú: Acetal műgyanta
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítás nélkül
  • Funkció: egyszerű működésű
  • dugattyú Ř: 10 mm
  • Csatlakozó: M5
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • kiindulási helyzet: nyomás nélkül behajtva
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Minimális nyomás: 0,8 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár menete: M4
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C