Kerek henger, kettős működésű, mágnes, dugattyú átmérője 20, lökethossz 160, G 1/8

Cikkszám: 105810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 105810
EAN / GTIN 4047322385725
Gyártó száma 105810
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kerek henger, ISO 6432, kettős működésű, állítható. Dämpf., Mag., dugattyú-Ø20, löket 160, G 1/8, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Egy- és kettős működésű kivitel mágneses dugattyúval. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 160 mm
  • Szabvány: ISO 6432 szerint
  • Cső: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Felépítés: Kapcsolat: Rozsdamentes acélcső / peremes végdugók
  • Dugattyú: Acetal műgyanta
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítással
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 20 mm
  • Csatlakozó: G 1/8
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Minimális nyomás: 0,6 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár menete: M8
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C