Összekötő tengely

Cikkszám: 1058-1
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1058-1
EAN / GTIN 4000896002061
Gyártó száma 1058-1
L-szám L60140 743
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Összekötő tengely belső négyzetes meghajtó 20 =3→ 4 / külső négyzetes meghajtó25 = 1 ″
  • PIN-zár
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 60,6 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,26 kg.
  • Kézi működtetéshez