Sarokbiztonsági szelep, telített gőz, G 1 1/4, reagálási nyomás 1 bar

Cikkszám: 105500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 105500
EAN / GTIN 4047322040211
Gyártó száma 105500
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Sarokbiztonsági szelep telített gőzhez, vörösréz, üzemi hőmérséklet -10 és 150 °C között, G 1 1/4, SW 50, kapcsolási nyomás 1 bar. Alkatrészvizsgált, TÜV – SV. 749 D/G

Jellemző:

  • H: 152,0 mm
  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Rugó: Szénacél
  • Ház: vörös öntvény
  • Menet: G 1 1/4
  • membrán: EPDM
  • tollas sapka: sárgaréz
  • Belső alkatrészek: sárgaréz
  • Beállítási tartomány: 0,2 - 20 bar (a csatlakozás méretétől és a közegtől függően)
  • Belépés és kilépés: mindegyik belső menetes, G típusú, DIN EN ISO 228-1 szerint
  • Minimális nyomás: 1 bar
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 150 °C között (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Beállítási tartomány max.: 20 bar
  • Beállítási tartomány min.: 0,2 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C