Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 25 mm átmérő, 17.3025CTX

Cikkszám: 105267
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
Cikkszám 105267
EAN / GTIN 4069739005843
Gyártó száma 17.3025CTX
L-szám L31490 116934
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI30, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.3025CTX
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 64
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 25 mm
  • A konzol hossza (LPR): 110 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Ø 25,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés