Térdzseki térdzseki INDUSTRY Akron, Unisex, Fekete, Méret 4XL

Cikkszám: 10519-442-09 4XL
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
Cikkszám 10519-442-09 4XL
EAN / GTIN 5707209836120
Gyártó száma 10519-442-09 4XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • D-gyűrű kulcs vagy ID kártyákhoz
  • A nadrág-hez való hozzáférés mindkét oldalon
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A termék alkalmas ipari mosáshoz
  • , igazolt használat a RÖVID vagy HOSSZÚ KABALÁJA típusú térdpárnával, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon, a lábakon és a vállon
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Lezárás kétirányú cipzárral, időjárásvédő csíkkal és préscsapokkal
  • Álló gallér
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Elülső zsebek
  • Belső háló mindkét oldalon
  • Hátsó zsebek hajtókával és rejtett nyomókarral
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Szabálytáska
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • Rugalmas szalag és stretch plisze hátul
  • Térdzsebek, állítható magasságú
  • Kontrasztos varratok
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 132 cm / 52 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.