INDUSTRY Rockford kabát, Unisex, fekete-kék, XL méret

Cikkszám: 10509-442-010 XL
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
Cikkszám 10509-442-010 XL
EAN / GTIN 5707209813411
Gyártó száma 10509-442-010 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon és az oldalakon meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal a karcolások elkerülése érdekében
  • D-gyűrű kulcs vagy ID kártyákhoz
  • A formázott ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Egyedi beállítás állítható derékrésszel
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon és az oldalakon
  • Álló gallér
  • Zipzáródás, időjárás elleni védőszalag és rejtett nyomógomb
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • Tollzseb
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Elülső zsebek
  • Belső zsebek
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.