Biztonsági szelep, sárgaréz, G 2, nyitási nyomás 1 bar

Cikkszám: 105050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 105050
EAN / GTIN 4047322053921
Gyártó száma 105050
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági szelep, nagy teljesítményű kivitel, sárgaréz, üzemi hőmérséklet -40 °C és 200 °C között, G 2, SW 70, nyitási nyomás 1 bar. Sűrített levegő és nem mérgező, nem éghető gázokhoz, szabadon kifúvó, ezért folyadékokhoz nem használható, vízgőzhez nem alkalmas! A szelepek TÜV-jóváhagyással rendelkeznek és TÜV alkatrészvizsgálati számmal vannak ellátva.

Jellemző:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G + 2
  • Nyomórugó: Szénacél
  • tömítőanyag: FPM
  • Minimális nyomás: 1 bar
  • Üzemi nyomás max.: 26 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 200 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -40 °C