Külső mikrométer, állítható ülék, 52-56″

Cikkszám: 105-431
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 105-431
EAN / GTIN 4946368610634
Gyártó száma 105-431
L-szám L40010 9517
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az állítható mérő ülékkel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz Az orsó mozgása 50 mm-nek felel meg Az állítható ülék kiterjeszti a mérési tartományt A mellékelt beállítási szabványok a teljes mérési tartományt lefedik.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 52 - 56″
Pontosság: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = max. mérési tartomány (hüvelyk).
Beosztás: 0,001″
Megjegyzések: Állítható munkadarab-tartóval 100 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, állítási etalonok, üllők, állítható ütköző (40″ mm-nél nagyobb mérési tartományú változatokhoz).

Megfelelő termékek