Biztonsági szelep DN 8, sárgaréz, G 1/2, kapcsolási nyomás 28, 5 bar

Cikkszám: 104383
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 104383
EAN / GTIN 4047322045247
Gyártó száma 104383
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági szelep DN 8, sárgaréz, üzemi hőmérséklet -25 °C és 180 °C között, G 1/2, SW 24, nyitási nyomás 28, 5 bar, típusvizsgált. Sűrített levegő és nem mérgező, nem éghető gázokhoz, szabadon kifúvó, ezért folyadékokhoz nem használható, vízgőzhez nem alkalmas! A szelepek TÜV-jóváhagyással rendelkeznek és TÜV alkatrészvizsgálati számmal vannak ellátva.

Jellemző:

  • A: 24,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 14,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/2
  • Nyomórugó: Nemesacél
  • tömítőanyag: FKM
  • Minimális nyomás: 28,5 bar
  • Üzemi nyomás max.: 50 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,2 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 180 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -25 °C