Mini-Leeresztő szelep rozsdamentes acél, G 1/4, nyitási nyomás 16, 0 - 32, 0 bar

Cikkszám: 103927
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103927
EAN / GTIN 4047322211079
Gyártó száma 103927
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mini-leeresztő szelep, ES, alkatrészvizsgálat nélkül, üzemi hőmérséklet -20 °C és 180 °C között, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, nyitási nyomás 16, 0-32, 0 bar. A lefúvási nyomás kézi beállítása (ellenanyával). Sűrített levegő és nem mérgező, nem éghető gázokhoz, szabadon kifúvó, ezért folyadékokhoz nem használható, vízgőzhez nem alkalmas!

Jellemző:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Menet: G 1/4
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4305
  • tömítőanyag: FKM
  • Maximális nyomásérzékenység: 32 bar
  • Minimális nyomás: 16 bar
  • Üzemi nyomás max.: 60 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Maximális légtelenítési teljesítmény: 1600 l/perc
  • Üzemi hőmérséklet max.: 180 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C