Visszacsapó szelep, teljes átfolyás, sárgaréz, Rp 3/8, 20 - 50 mbar

Cikkszám: 103868
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 103868
EAN / GTIN 4047322046404
Gyártó száma 103868
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, teljes átfolyás, sárgaréz, üzemi hőmérséklet -10 °C és 100 °C között, Rp 3/8, PN max. 40 bar, nyitási nyomás 20 - 50 mbar. Olcsó visszacsapó szelep teljes átfolyással és minimális nyitási nyomással.

Jellemző:

  • SW: 20 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hossz: 47,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: Rp 3/8
  • Tolóka: polietérimid (PEI)
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 40 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,02 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C