Visszacsapó szelep, könnyű kivitel, ES 2.4301, G 1, 0, 03 bar

Cikkszám: 103856
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103856
EAN / GTIN 4047322382533
Gyártó száma 103856
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, könnyű kivitel, ES 1.4301, üzemi hőmérséklet -20 °C és 150 °C között, G 2, PN max. 16 bar, nyitási nyomás 0, 03 bar. Karbantartásmentes, rozsdamentes acélból készült visszacsapó szelep, teljes átfolyással és minimális nyitási nyomással. Felhasználási terület: Sűrített levegő, víz, semleges gázok, gázhalmazállapotú és folyékony, nem agresszív közegek, olajok.

Jellemző:

  • A: 64,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • L: 120,5 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Ház: Rozsdamentes acél 1,4301
  • Menet: G + 2
  • tömítőanyag: FKM
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,03 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C