Visszacsapó szelep, ferde üléses kivitel, ES G 3/8, 0, 2 bar

Cikkszám: 103833
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103833
EAN / GTIN 4047322037969
Gyártó száma 103833
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, ferde üléses kivitel, ES közeg-/környezeti hőmérséklet. -10 °C és 230 °C között, G 3/8, PN max. 40 bar, nyitási nyomás 0, 2 bar.

Jellemző:

  • B: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Ház: Rozsdamenten acél 1.4401 / 1.4408
  • Menet: G 3/8
  • Belső alkatrészek: Rozsdamenten acél 1.4401 / 1.4408
  • menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
  • tömítőanyag: FKM
  • Üzemi nyomás max.: 40 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,2 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 230 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Üzemi hőmérséklet max.: 230 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 230 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C