Fojtószelep, tömb formában, eloxált alumínium, G 1/2, PN max. 10 bar

Cikkszám: 103812
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103812
EAN / GTIN 4047322040662
Gyártó száma 103812
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Fojtószelep, tömb formában, eloxált alumínium, üzemi hőmérséklet -10 °C és 70 °C között, G 1/2, PN max. 10 bar. Átfolyó szelep fojtófunkcióval mindkét irányban.

Jellemző:

  • A: 65,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • E: 50,0 mm
  • I: 29,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 33,0 mm
  • SW: 26 mm
  • Ház: Eloxált alumínium
  • Menet: G 1/2
  • Belső alkatrészek: sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • vezérlőpanel menetes csatlakozó: M22x1,5
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C