belső hatszög készlet Classic tartóban TORX® MagicSpring 7 részes fekete oxidált

Cikkszám: 10381
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
Cikkszám 10381
EAN / GTIN 4010995337537
Gyártó száma 10381
L-szám L60070 4836
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Helyet takarít meg: Kompakt és helytakarékos megoldás.
  • Növeli a hatékonyságot: A Wiha MagicSpring® tartó funkció az összes TORX ® csavart mágnes nélkül tartja.
  • Felhasználás: TORX ®-csavarok rögzítéséhez és meghúzásához nehezen elérhető helyeken.
  • Extra: A Common kulcsméretek-t egyértelműen a tartóban tárolják.
  • Extra: Egyszerű és gyors működtetés a csapkulcs rögzített rögzítési pontjának köszönhetően.
  • Penge: Króm-vanádium acél, folyamatosan edzett, polírozott.
  • Tárolás törlése
  • Tartási funkció mágnes nélkül

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T6 x 80 mm (31233)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T7 x 88 mm (31234)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T8 x 101 mm (31235)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T9 x 111 mm (31236)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T10 x 121 mm (31237)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T15 x 136 mm (31238)
  • 1x belső hatszög TORX® MagicSpring fekete oxidált T20 x 148 mm (31239)
  • 1x Classic tartóban

Megfelelő termékek