Tolózárelzáró szelep, sárgaréz, G 1 1/2, DN 40

Cikkszám: 103793
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103793
EAN / GTIN 4047322063197
Gyártó száma 103793
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tolózár,elzáró szelep, sárgaréz, közeg hőmérséklete max. 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar.

Jellemző:

  • A: 80,0 mm
  • B: 128,0 mm
  • L: 101,0 mm
  • DN: 40
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1 1/2
  • Kézikerék: Alumínium
  • Felsőrész: sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: nem agresszív folyadékok és gőzök 90 °C-ig
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C