Tűszelep, rozsdamentes acél 1.4571, G 1/8, DN 4, PN max. 400 bar

Cikkszám: 103768
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103768
EAN / GTIN 4047322056502
Gyártó száma 103768
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Tűszelep, rozsdamentes acél 1.4571, üzemi hőmérséklet -20 °C és 120 °C között, G 1/8, DN 4, PN max. 400 bar.

Jellemző:

  • A: 50,0 mm
  • C: 74,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 4
  • Menet: G 1/8
  • Kézikerék: műanyagból
  • tömítőanyag: PTFE
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
  • max. Üzemi nyomás 20 °C-on: 400 bar