Leírás:
Koaxiális szelep, pneumatikus működtetésű, kettős működésű, NC, nikkelezett sárgaréz, FKM, üzemi hőmérséklet -20 °C és 150 °C között, vezérlőnyomás 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-utas koaxiális szelep, kifejezetten automatizált berendezésépítéshez. Olcsó, kompakt, helytakarékos és megbízható alternatíva a pneumatikus forgóhajtású gömbcsaphoz. A szelep 100%-os átáramlási képességgel rendelkezik, és kialakításának köszönhetően csak minimális áramlási veszteséget okoz. A vezérlés szűrt sűrített levegővel történik.
Jellemző:
- H: 46,0 mm
- L: 98,0 mm
- DN: 10
- Rugó: Nemesacél
- Ház: Sárgaréz, nikkelezett
- Menet: Rp 3/8
- Csatlakozó: NAMUR interfész, közvetlen: 2 x G 1/8
- Kivitel: kettős működésű
- Beszerelési helyzet: tetszőleges
- Belső alkatrészek: Sárgaréz, nikkelezett
- tömítőanyag: FKM
- Max. vezérlő nyomás: 8 bar
- Minimális vezérlő nyomás: 3 bar
- Üzemi nyomás max.: 10 bar
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C