Elzáró szelep, sárgaréz, AG, G 1/2, DN 11

Cikkszám: 103720
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103720
EAN / GTIN 4047322034562
Gyártó száma 103720
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elzáró szelep, sárgaréz, AG, belső kúpos golyóscsap, üzemi hőmérséklet -10 °C és 80 °C között, G 1/2, DN 11, SW 27, PN max. 40 bar.

Jellemző:

  • A: 48,0 mm
  • B: 65,0 mm
  • L: 67,0 mm
  • DN: 11
  • SW: 27 mm
  • Menet: G 1/2
  • Kézikerék: műanyagból
  • Orsó: Niro gömb
  • Anyag: sárgaréz
  • Üzemi nyomás max.: 40 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 80 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C